Referenzen
SMC:D-M9PWVSAPC
Rubix:2180522
Hersteller:D-M9PWVSAPC
EAN:3618036133103

Technische Zusammenfassung
| Typ | automatischer schalter |
|---|---|
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 4,5 V |
Dokumente
Produktdetails : D-M9PWVSAPC Signalgeber
Die vorverdrahteten SMC-Automatikschalter sind in 3- oder 4-poliger 8-mm-Ausführung oder in 4-poliger 12-mm-Ausführung erhältlich. Es sind auch 3 Standardkabellängen erhältlich: 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L). Durch die Verwendung des vorverdrahteten Anschlussschalters entfällt die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für "spezielle" Autoschalter mit Steckern, und die Verdrahtung wird durch die Verwendung von Standardsteckern vereinfacht.
-Eliminiert Verkabelungsarbeiten durch Kabel mit Steckerspezifikationen
-Verwendet weltweit standardisierte Stecker (IEC947-5-2)
-IP67 Konstruktion
Schienenmontage: Keine
Bandmontage: Keine
Zugstangenmontage: Keine
Direktmontage: M9PWV--Festkörper, Diagnose, 3-Leiter PNP, vertikal
Drehantriebsmontage: Keine
Leitungsdraht: S [0,5m (0,3 mit Steckertyp C oder E)]
Steckertyp: APC (M8-3 Pin)
-Verwendet weltweit standardisierte Stecker (IEC947-5-2)
-IP67 Konstruktion
Schienenmontage: Keine
Bandmontage: Keine
Zugstangenmontage: Keine
Direktmontage: M9PWV--Festkörper, Diagnose, 3-Leiter PNP, vertikal
Drehantriebsmontage: Keine
Leitungsdraht: S [0,5m (0,3 mit Steckertyp C oder E)]
Steckertyp: APC (M8-3 Pin)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | automatischer schalter |
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen