Referenzen
SMC:D-M9B
Rubix:756633
Hersteller:D-M9B
EAN:3618035635523

Technische Zusammenfassung
| Typ | automatischer schalter |
|---|---|
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 10 V |
Dokumente
Produktdetails : D-M9B Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.
Modell: M9B (2-Draht)
Kabellänge: 0,5 m
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.
Modell: M9B (2-Draht)
Kabellänge: 0,5 m
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 g |
| Typ | automatischer schalter |
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 10 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std