Referenzen
SMC:D-Z73
Rubix:719511
Hersteller:D-Z73
EAN:3618036131031

Dokumente
Produktdetails : D-Z73 Signalgeber
Z73/Z76/Z80, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | automatikschalter |
| Ausführung | d-z |
| Spannung, min. | 24 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 100 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen