FRM 100/9.5 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM100/9,5
Rubix:450369
Hersteller:0167295790000
EAN:4012801168625
FRM 100/9.5 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 100/9.5 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Typfester ring für lagergehäuse
Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite9,5 mm
Zolltarifcode73182100
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.