862505 Zentrierbohrer WN VHM Form A 1,5 mm
Zentrierbohrer - Vollhartmetall - Typ A - 60° - Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862505
Rubix:3267794
EAN:3660338171826


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1,5 mm |
| Gesamtlänge | 40 mm |
Produktdetails : 862505 Zentrierbohrer WN VHM Form A 1,5 mm
Zentrierbohrer - Vollhartmetall - Typ A - 60° - Standard
Zentrierbohrer WN VHM Form A 1,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1,5 mm |
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
| Spitzenwinkel | 60 ° |
| Nutzlänge | 2,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage