862489 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 3,0 mm TIN

ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862489
Rubix:3264730
EAN:3660338171680
862489 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 3,0 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser10 mm
Spitzendurchmesser3 mm
Gesamtlänge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862489 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 3,0 mm TIN


DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 3,0 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser10 mm
Spitzendurchmesser3 mm
Gesamtlänge55 mm
Schneidstoffhss
Forma
Fasenwinkel60 °
Beschichtungtin
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage