862484 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,0 mm TIN
ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862484
Rubix:3264734
EAN:3660338171635


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1 mm |
| Gesamtlänge | 35 mm |
Produktdetails : 862484 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,0 mm TIN
DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,0 mm TIN
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1 mm |
| Gesamtlänge | 35 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
| Beschichtung | tin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage