726903 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm

HSS 60 ° Zentrier-Bohrerspitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:726903
Rubix:3264723
EAN:3660338008832
726903 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser10 mm
Spitzendurchmesser4 mm
Gesamtlänge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 726903 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm


HSS 60° Zentrier–Bohrerspitze Standard: DIN 333A
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser10 mm
Spitzendurchmesser4 mm
Gesamtlänge55 mm
Schneidstoffhss
Forma
Fasenwinkel60 °
110,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage