862486 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,0 mm TIN

ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862486
Rubix:3264736
EAN:3660338171659
862486 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,0 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Spitzendurchmesser2 mm
Gesamtlänge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862486 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,0 mm TIN


DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,0 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Spitzendurchmesser2 mm
Gesamtlänge45 mm
Schneidstoffhss
Forma
Fasenwinkel60 °
Beschichtungtin
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage