726896 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,5 mm
HSS 60 ° Zentrier-Bohrerspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:726896
Rubix:3264726
EAN:3660338008764


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 0,5 mm |
| Gesamtlänge | 31 mm |
Produktdetails : 726896 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,5 mm
HSS 60° Zentrier–Bohrerspitze Standard: DIN 333A
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 0,5 mm |
| Gesamtlänge | 31 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
122,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage