862491 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm TIN

ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862491
Rubix:3264732
EAN:3660338171703
862491 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser12 mm
Spitzendurchmesser4 mm
Gesamtlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862491 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm TIN


DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser12 mm
Spitzendurchmesser4 mm
Gesamtlänge63 mm
Schneidstoffhss
Forma
Fasenwinkel60 °
Beschichtungtin
25,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage