726904 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm
HSS 60 ° Zentrier-Bohrerspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:726904
Rubix:3264724
EAN:3660338008849


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 4 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
Produktdetails : 726904 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm
HSS 60° Zentrier–Bohrerspitze Standard: DIN 333A
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 4,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 4 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
227,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage