862485 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,5 mm TIN

ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862485
Rubix:3264735
EAN:3660338171642
862485 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,5 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser5 mm
Spitzendurchmesser1,5 mm
Gesamtlänge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862485 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,5 mm TIN


DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,5 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser5 mm
Spitzendurchmesser1,5 mm
Gesamtlänge40 mm
Schneidstoffhss
Forma
Fasenwinkel60 °
Beschichtungtin
10,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage