862498 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 3,0 mm lang

ZENTRIERBOHRER - HSS Co5% - FORM A - 60° - LANGE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862498
Rubix:3264747
EAN:3660338171765
862498 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 3,0 mm lang
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser8 mm
Spitzendurchmesser3 mm
Gesamtlänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862498 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 3,0 mm lang


DIN 333 A.
Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 3,0 mm lang
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser8 mm
Spitzendurchmesser3 mm
Gesamtlänge100 mm
Schneidstoffhss-co
Forma
Fasenwinkel60 °
20,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage