726897 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,0 mm
HSS 60 ° Zentrier-Bohrerspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:726897
Rubix:3264727
EAN:3660338008771


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1 mm |
| Gesamtlänge | 35 mm |
Produktdetails : 726897 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,0 mm
HSS 60° Zentrier–Bohrerspitze Standard: DIN 333A
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1 mm |
| Gesamtlänge | 35 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage