Referenzen
Format:11290315, 9111290315
Rubix:1553302
Hersteller:4317784284936
EAN:4317784284936

Produktdetails : 9111290315 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form R 3,15mm
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm R 3,15mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr). Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Zentrierbohrer Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr). Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
