862487 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,5 mm TIN

ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862487
Rubix:3264737
EAN:3660338171666
862487 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,5 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser8 mm
Spitzendurchmesser2,5 mm
Gesamtlänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862487 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,5 mm TIN


DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 2,5 mm TIN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser8 mm
Spitzendurchmesser2,5 mm
Gesamtlänge50 mm
Schneidstoffhss
Forma
Fasenwinkel60 °
Beschichtungtin
126,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
150,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage