862507 Zentrierbohrer WN VHM Form A 2,5 mm
Zentrierbohrer - Vollhartmetall - Typ A - 60° - Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862507
Rubix:3267795
EAN:3660338171840


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 2,5 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
Produktdetails : 862507 Zentrierbohrer WN VHM Form A 2,5 mm
Zentrierbohrer - Vollhartmetall - Typ A - 60° - Standard
Zentrierbohrer WN VHM Form A 2,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 2,5 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
| Spitzenwinkel | 60 ° |
| Nutzlänge | 3,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage