06B-1 Z 57-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B1057
Rubix:2134751
Hersteller:857112
EAN:3660338123771

Produktdetails : 06B-1 Z 57-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 57 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nabendurchmesser | 70 mm |
| Richtdurchmesser | 172,91 mm |
| Außendurchmesser | 176,9 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 176,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort