16B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1019
Rubix:2135246
Hersteller:866089
EAN:3660338202759

Produktdetails : 16B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B1 - 19 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 154,33 mm |
| Außendurchmesser | 165,2 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 165,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen