12B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B3018
Rubix:2135232
Hersteller:866075
EAN:3660338202612
12B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne18
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser109,71 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser118 mm
70,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,99 € inkl. MwSt.