08B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P08B2020
Rubix:2135110
Hersteller:865953
EAN:3660338201394
08B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 - 20 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser81,19 mm
Außendurchmesser85,8 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser85,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,06 exkl. MwSt.
/ Stück
20,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std