12B-2 Z 19-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 12B-2 Z 19-2012 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Duplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B2019R
Rubix:3168411
EAN:3660338408533

Produktdetails : 12B-2 Z 19-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 12B-2 Z 19-2012 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B2 - 19 Zähne (2012) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 90 mm |
| Richtdurchmesser | 115,75 mm |
| Außendurchmesser | 124,2 mm |
| Gesamtbreite | 30,3 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 124,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen