08B-2 Z 20-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B2020
Rubix:2134809
Hersteller:857171
EAN:3660338124358
08B-2 Z 20-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 20-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 20 Zähne (1610) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser66 mm
Richtdurchmesser81,19 mm
Außendurchmesser85,8 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser85,8 mm
21,06 exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std