16B-2 Z 15-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 16B-2 Z 15-2012 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Duplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B2015R
Rubix:3168441
EAN:3660338408861

Produktdetails : 16B-2 Z 15-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 16B-2 Z 15-2012 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B2 - 15 Zähne (2012) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 40 mm |
| Richtdurchmesser | 122,17 mm |
| Außendurchmesser | 133 mm |
| Gesamtbreite | 79,6 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 133 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen