06B-2 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B2021
Rubix:2135055
Hersteller:865898
EAN:3660338200847
06B-2 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B2 - 21 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne21
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser63,91 mm
Außendurchmesser68 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser68 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,13 exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std