08B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1021R
Rubix:3168876
EAN:3660338403804
08B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser68 mm
Richtdurchmesser85,22 mm
Außendurchmesser89,7 mm
Gesamtbreite30 mm
15,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen