16B-1 Z 45-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B1045
Rubix:2134958
Hersteller:857323
EAN:3660338125843
16B-1 Z 45-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 45-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser364,13 mm
Außendurchmesser377,1 mm
Gesamtbreite51 mm
Kopfkreisdurchmesser377,1 mm
495,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
589,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std