08B-2 Z 19-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B2019
Rubix:2134808
Hersteller:857170
EAN:3660338124341
08B-2 Z 19-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 19-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 19 Zähne (1210) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser62 mm
Richtdurchmesser77,16 mm
Außendurchmesser81,7 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser81,7 mm
20,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std