10B-1 Z 24-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1024
Rubix:2134845
Hersteller:857208
EAN:3660338124716
10B-1 Z 24-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 24-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser121,62 mm
Außendurchmesser128,3 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser128,3 mm
40,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std