08B-1 Z 21-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 08B-1 Z 21-1610 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1021R
Rubix:3168877
EAN:3660338407994
08B-1 Z 21-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 08B-1 Z 21-1610 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 21-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 08B-1 Z 21-1610 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 08B1 - 21 Zähne (1610) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser71 mm
Richtdurchmesser85,22 mm
Außendurchmesser85,8 mm
Gesamtbreite25 mm
22,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen