08B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1022
Rubix:2135083
Hersteller:865926
EAN:3660338201127
08B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 22 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser89,24 mm
Außendurchmesser93,8 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser93,8 mm
14,04 exkl. MwSt.
/ Stück
16,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std