16B-2 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2014
Rubix:2135260
Hersteller:866103
EAN:3660338202896
16B-2 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 – 14 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser114,15 mm
Außendurchmesser125 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser125 mm
78,58 exkl. MwSt.
/ Stück
93,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std