08B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1/2x5/16

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B3018
Rubix:3050002
EAN:3660338298837
08B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1/2x5/16


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B3 - 18 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne18
ISO-Code08b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser73,14 mm
Außendurchmesser77,8 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser77,8 mm
18,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage