06B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1017
Rubix:2135025
Hersteller:865868
EAN:3660338200540
06B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 17 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser51,83 mm
Außendurchmesser55,3 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser55,3 mm
7,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std