16B-2 Z 38-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA16B2038
Rubix:2134978
Hersteller:857343
EAN:3660338126048
16B-2 Z 38-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 38-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B2 - 38 Zähne (3020) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser307,59 mm
Außendurchmesser320,7 mm
Gesamtbreite51 mm
Kopfkreisdurchmesser320,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
559,79 exkl. MwSt.
/ Stück
666,15 inkl. MwSt.