12B-1 Z 38-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1038
Rubix:2134900
Hersteller:857264
EAN:3660338125263
12B-1 Z 38-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 38-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 38 Zähne (2517) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser230,69 mm
Außendurchmesser239 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser239 mm
125,15 exkl. MwSt.
/ Stück
148,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std