16B-1 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1024
Rubix:2135251
Hersteller:866094
EAN:3660338202803

Produktdetails : 16B-1 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B1 - 24 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 24 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 194,59 mm |
| Außendurchmesser | 205,5 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 205,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std