06B-1 Z 38-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA06B1038
Rubix:2134749
Hersteller:857110
EAN:3660338123757
06B-1 Z 38-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 38-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B1 - 38 Zähne (1210) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser70 mm
Richtdurchmesser115,35 mm
Außendurchmesser119,5 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser119,5 mm
30,28 exkl. MwSt.
/ Stück
36,03 inkl. MwSt.