12B-1 Z 33 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1033
Rubix:2135205
Hersteller:866048
EAN:3660338202346
12B-1 Z 33 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne33
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 33 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne33
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser200,4 mm
Außendurchmesser209,3 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser209,3 mm
70,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,70 € inkl. MwSt.