05B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P05B1013
Rubix:2135011
Hersteller:865854
EAN:3660338200403
05B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 05B1 - 13 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
ISO-Code05b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser8 mm
Richtdurchmesser33,42 mm
Außendurchmesser36,7 mm
Gesamtbreite13 mm
Kopfkreisdurchmesser36,7 mm
4,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std