08B-1 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1034
Rubix:2135093
Hersteller:865936
EAN:3660338201226
08B-1 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne34
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne34
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser137,64 mm
Außendurchmesser142,6 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser142,6 mm
26,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std