12B-1 Z 27-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1027
Rubix:2134897
Hersteller:857261
EAN:3660338125232
12B-1 Z 27-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne27
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 27-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne27
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser164 mm
Außendurchmesser172,3 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser172,3 mm
77,38 exkl. MwSt.
/ Stück
92,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std