10B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B1023
Rubix:2135149
Hersteller:865992
EAN:3660338201783


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
Produktdetails : 10B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 23 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Richtdurchmesser | 116,58 mm |
| Außendurchmesser | 123,4 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 123,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std