10B-1 Z 15-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B1015
Rubix:2134836
Hersteller:857199
EAN:3660338124624


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 15 |
Produktdetails : 10B-1 Z 15-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 15 Zähne (1210) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 60 mm |
| Richtdurchmesser | 76,36 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std