10B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1013
Rubix:2135139
Hersteller:865982
EAN:3660338201684
10B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 13 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser66,32 mm
Außendurchmesser73 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser73 mm
11,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std