10B-1 Z 14-1108 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1014
Rubix:2134835
Hersteller:857198
EAN:3660338124617
10B-1 Z 14-1108 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 14-1108 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 14 Zähne (1108) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser52 mm
Richtdurchmesser71,34 mm
Außendurchmesser78 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser78 mm
17,42 exkl. MwSt.
/ Stück
20,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std