12B-2 Z 20-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B2020
Rubix:2134911
Hersteller:857275
EAN:3660338125379

Produktdetails : 12B-2 Z 20-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 20 Zähne (2012) - Stahl C46
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 20 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 108 mm |
| Richtdurchmesser | 121,78 mm |
| Außendurchmesser | 129,7 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 129,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std