08B-1 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1023
Rubix:2134791
Hersteller:857153
EAN:3660338124174
08B-1 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 23 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser76 mm
Richtdurchmesser93,27 mm
Außendurchmesser98,2 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser98,2 mm
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std