12B-1 Z 16-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1016
Rubix:2134886
Hersteller:857250
EAN:3660338125126
12B-1 Z 16-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 16-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 16 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser75 mm
Richtdurchmesser97,65 mm
Außendurchmesser105,5 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser105,5 mm
30,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std